Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifsystem staubfrei Useit® Superpad SG

Feinschleifscheibe Useit Superpad SG Schleifsystem
TSPAP-USEIT-SG2-1800-D156MM

Art.-Nr. 0587787180

EAN 4053479547183

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schleifsystem staubfrei Useit® Superpad SG

Art.-Nr. 0587787180

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Feinschleifscheibe für den Finish- und Polierschliff

Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt


  • Keine Stippenbildung, kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, kühler Schliff, gleichmäßiges Schliffbild, keine Schattenbildung bei Mineralwerkstoffen

  • Staub- und schattenfreies Arbeiten


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu sechsmal höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln


Zeit- und Kostenersparnis



Erreichen von sehr hohen Glanzstufen ohne Polierpaste möglich


Zeit- und Kostenersparnis



Entfernen von Staubeinschlüssen

Hinweis

Für den Nass- und Trockenschliff geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleifen von Mineralwerkstoffen (Kunststein), lackierten Holzoberflächen, Kunststoffe, Acryl sowie Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium.

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

156 mm

Schliffbild

1800

Haftsystem

Klett

Passende Maschinen

Exzenterschleifer D 150

Werkstoff Schleifmittel

Siliciumkorn

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifsystem staubfrei Haftteller Useit® Superpad F

HAFTTE-KLETT-F.TSPAP-USEIT-F-D156MM

Vom Grobschliff bis zum Feinschliff. Staubfreies Schleifsystem in Verbindung mit Poliermaschine PM 200-E und Winkelschleifer EWS 14-125 INOX. Hocheffektives Schleifsystem, extrem hohe Abtragsleistung im Vergleich zu Exzenter- und Schwingschleifer.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifsystem staubfrei Staubscheibe Useit®

STAUBSHB-USEIT-D156MM

Schnelles und einfaches Reinigen der Oberfläche von Staub.
x 25 St.