Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifsystem staubfrei Useit® Superpad SG

TSPAP-USEIT-SG-600-D210MM

Art.-Nr. 0587788060

EAN 4053479547190

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schleifsystem staubfrei Useit® Superpad SG

Art.-Nr. 0587788060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Feinschleifscheibe für den Finish- und Polierschliff

Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt


  • Keine Stippenbildung, kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, kühler Schliff, gleichmäßiges Schliffbild, keine Schattenbildung bei Mineralwerkstoffen

  • Staub- und schattenfreies Arbeiten


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu sechsmal höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln


Zeit- und Kostenersparnis



Erreichen von sehr hohen Glanzstufen ohne Polierpaste möglich


Zeit- und Kostenersparnis



Entfernen von Staubeinschlüssen

Hinweis

Für den Nass- und Trockenschliff geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleifen von Mineralwerkstoffen (Kunststein), lackierten Holzoberflächen, Kunststoffe, Acryl sowie Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium.

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

210 mm

Schliffbild

600

Haftsystem

Klett

Passende Maschinen

Exzenterschleifer D 150

Werkstoff Schleifmittel

Siliciumkorn

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifsystem staubfrei Haftteller Useit Superpad F

HAFTTE-KLETT-F.TSPAP-USEIT-F-D210MM

Staubfreies Schleifsystem vom Grob- bis Feinschliff mit hoher Abtragsleistung in Verbindung mit Poliermaschine EPM 14-200-E und Winkelschleifer EWS 20-125-EL INOX POWER.
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
Schleifsystem staubfrei Staubscheibe Useit®

STAUBSHB-USEIT-D210MM

Schnelles und einfaches Reinigen der Oberfläche von Staub.
x 25 St.