Schleifsystem staubfrei Set Useit® Superpad F
TSPAP-SET-USEIT-F-10TLG-D136MM
Art.-Nr. 0581786000
EAN 4053479550916
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kürzere Schleifzeiten, effektives Arbeiten, kühler Schliff, vielfach höhere Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifscheiben
Durch die ganzflächig perforierte Schleifscheibe.
Staub- und schattenfreies Arbeiten
Ganzflächiges Absaugen des Schleifstaubs von der Oberfläche.
Datenblätter(X)
- Für den Nass- und Trockenschliff geeignet
- Schleifen von Hart- und Weichholz, Mineralwerkstoffe, Kunststoffe, NE-Metalle, thermoplastische Lacke
- Hocheffizientes Entfernen von Klebenähten bei Mineralwerkstoffen (Kunststein), Entfernen von Anti-Fouling im Bootsbau, bestens geeignet für Renovierungsarbeiten im Innenbereich, Abschleifen von Treppenstufen, Entfernen von Farben, Schleifen von Lacken, problemloses Beschleifen von Aufkantungen sowie zur Aufbereitung von Fensterbänken (Stein)
Durchmesser | 136 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |
Lochbild | Multilochung |
Form | Scheibe |
Haftsystem | Klett |
| Trägermaterial | Folie |
| Bindung | Vollkunstharz |
| Beschichtung | Stearat |
| Werkstoff Schleifmittel | P 40 - P 220 Zirkonkorund P 240 - P 400 Keramikkorn |
| Streuung | extra - offen |
| Farbe | grün |
| Verfügbare Körnung | P 40 - P 400 |
| Formen | Scheiben |
TSPAP-USEIT-F-P40-D136MM
TSPAP-USEIT-F-P60-D136MM
TSPAP-USEIT-F-P80-D136MM
TSPAP-USEIT-F-P120-D136MM
TSPAP-USEIT-F-P220-D136MM
TSPAP-USEIT-F-P320-D136MM
TSPAP-USEIT-F-P400-D136MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!