Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifsystem staubfrei Schleifscheibe Useit® Superpad F

TSPAP-USEIT-F-P40-D136MM

Art.-Nr. 0581786004

EAN 4053479547077

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schleifsystem staubfrei Schleifscheibe Useit® Superpad F

Art.-Nr. 0581786004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Staubfreies Arbeiten in Verbindung Haftteller Useit® Superpad F, optimales Schleifergebnis bei einer vielfach höheren Standzeit.

Kürzere Schleifzeiten, effektives Arbeiten, kühler Schliff, vielfach höhere Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifscheiben


Durch die ganzflächig perforierte Schleifscheibe.



Staub- und schattenfreies Arbeiten


Ganzflächiges Absaugen des Schleifstaubs von der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Nass- und Trockenschliff geeignet

  • Schleifen von Hart- und Weichholz, Mineralwerkstoffe, Kunststoffe, NE-Metalle, thermoplastische Lacke

  • Hocheffizientes Entfernen von Klebenähten bei Mineralwerkstoffen (Kunststein) mit dem Ø 210 mm, Entfernen von Anti-Fouling im Bootsbau, bestens geeignet für Renovierungsarbeiten im Innenbereich, Abschleifen von Treppenstufen, Entfernen von Farben, Schleifen von Lacken, problemloses Beschleifen von Aufkantungen sowie zur Aufbereitung von Fensterbänken (Stein)

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

136 mm

Körnung

P40

Lochbild

Multilochung

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Trägermaterial Folie
Bindung Vollkunstharz
Beschichtung Stearat
Werkstoff Schleifmittel P 40–P 220 Zirkonkorund
P 240–P 400 Keramikkorn
Streuung extra–offen
Farbe grün
Verfügbare Körnung P 40–P 400
Formen Scheiben
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifsystem staubfrei Haftteller Useit Superpad F

HAFTTE-KLETT-F.TSPAP-USEIT-F-D136MM

Staubfreies Schleifsystem vom Grob- bis Feinschliff mit hoher Abtragsleistung in Verbindung mit Poliermaschine EPM 14-200-E und Winkelschleifer EWS 20-125-EL INOX POWER.
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
Schleifsystem staubfrei Staubscheibe Useit®

STAUBSHB-USEIT-D136MM

Schnelles und einfaches Reinigen der Oberfläche von Staub.
x 25 St.
Schleifsystem staubfrei Useit® Superpad SG

TSPAP-USEIT-SG-600-D136MM

Die Feinschleifscheibe für den Finish- und Polierschliff
x 25 St.
Schleifsystem staubfrei Useit® Superpad SG

TSPAP-USEIT-SG2-1800-D136MM

Die Feinschleifscheibe für den Finish- und Polierschliff
x 25 St.