Schleifsystem staubfrei Schleifscheibe Useit® Superpad F
Schleifpapierscheibe Useit Superpad Schleifsystem
TSPAP-USEIT-F-P120-D136MM
Art.-Nr. 0581786012
EAN 4053479547107
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kürzere Schleifzeiten, effektives Arbeiten, kühler Schliff, vielfach höhere Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifscheiben
Durch die ganzflächig perforierte Schleifscheibe.
Staub- und schattenfreies Arbeiten
Ganzflächiges Absaugen des Schleifstaubs von der Oberfläche.
Datenblätter(X)
- Für den Nass- und Trockenschliff geeignet
- Schleifen von Hart- und Weichholz, Mineralwerkstoffe, Kunststoffe, NE-Metalle, thermoplastische Lacke
- Hocheffizientes Entfernen von Klebenähten bei Mineralwerkstoffen (Kunststein) mit dem Ø 210 mm, Entfernen von Anti-Fouling im Bootsbau, bestens geeignet für Renovierungsarbeiten im Innenbereich, Abschleifen von Treppenstufen, Entfernen von Farben, Schleifen von Lacken, problemloses Beschleifen von Aufkantungen sowie zur Aufbereitung von Fensterbänken (Stein)
Form | Scheibe |
Durchmesser (Ø) | 136 mm |
Körnung | P120 |
Lochbild | Multilochung |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |
| Trägermaterial | Folie |
| Bindung | Vollkunstharz |
| Beschichtung | Stearat |
| Werkstoff Schleifmittel | P 40–P 220 Zirkonkorund P 240–P 400 Keramikkorn |
| Streuung | extra–offen |
| Farbe | grün |
| Verfügbare Körnung | P 40–P 400 |
| Formen | Scheiben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!