Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM - 1
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM - 2
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM - 3
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM - 4
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM - 5
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM - 6
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM - 7
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM - 8
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ - TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM - 9

Schleifscheibe Useit Superpad KFZ

Schleifpapierscheibe Useit Superpad
TSPAP-USEIT-P-KFZ-P400-D50MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0581300400
EAN 4046778816678

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die perforierte Schleifscheibe für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

Schleifscheibe ganzflächig perforiert


  • Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt.

  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung.


Staub- und schattenfreies Arbeiten


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Zeit- und Kostenersparnis.


Das Lochbild des Useit Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert.



Kein Zusetzen der Schleifscheibe


Das Useit® Superpad P KFZ ist universell für jeden Stützteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.



Schaumstoffdämmung


Druckausgleichend


Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert.



Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert.

Hinweis

Folgende Faktoren können das Schleifergebnis beeinflussen:


  • 1. Die Beschaffenheit des Untergrundes (Art des Füllers, Spritzbild, Grad der Duchtrocknung).

  • 2. Der Verarbeiter (Schleifdruck, Vorschub, Schleiftechnik).

  • 3. Der Stützteller (Konstruktion z.B. Form und Härte).

  • 4. Die Verarbeitungsmaschine (Umdrehung, Antrieb, Hub, Absaugung usw).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

50 mm

Körnung

400

Lochbild

Multilochung

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen