Schleifscheibe Useit® Superpad Holz
Holz-Schleifpapierscheibe Useit Superpad
TSPAP-USEIT-P-P120-D125MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild
- Staub- und schattenfreies Arbeiten
Zeit- und Kostenersparnis
Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln
Kein Zusetzen der Schleifscheibe
Das Lochbild des Würth Useit Superpad Holz wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert
Der Scheibendurchmesser 225 mm ist speziell für den Trockenbau zum Schleifen von verspachtelten Gipskartonplatten (passend für die Schleifgiraffe).
Datenblätter(X)
Das Würth Superpad Holz ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.
Form | Scheibe |
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Körnung | 120 |
Lochbild | Multilochung |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!