Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauch Abstreifzange
Effizientes und präzises Arbeiten durch selbst öffnende Funktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sicheres und schonendes Entfernen von Schläuchen ohne Beschädigung der Gummi- oder Kunststoff-Leitungen
- Fixierung am Leitungsdurchmesser mittels Hebel für eine stabile Handhabung
- Handgriff mit drei Positionen für verschiedene Leitungsdurchmesser, ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Lösen und Abstreifen mit angeschrägtem V-Form-Element für minimalen Kraftaufwand
- Schlankes Design für guten Zugang auch in engen Räumen
- Hergestellt aus robustem Chrom-Molybdän-Stahl für hohe Langlebigkeit
- Handgriff mit 3 Positionen für Leitungen Ø 4,8 mm (3/16 Zoll); Ø 6,4 mm (1/4 Zoll); Ø 9,5 mm (3/8 Zoll)
- Hervorragend geeignet für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen in Kfz-Werkstätten
- Einsetzbar im Maschinenbau sowie in verschiedenen industriellen Bereichen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!