Schlag-Maulschlüssel metrisch, gerade
Schlagmaulschlüssel
SHLGMAULSHSL-DIN133-SW41
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 133
- Werkstoff: Spezial-Stahl geschmiedet mit hoher Schlagzähigkeit
- Oberfläche: Stahlgrau
- Geometrie: Kurzer und starker Profilschaft und Schlagende für schwerste Beanspruchung
- Maulstellung 15°
Datenblätter(X)
Cargo, Baumaschinen, Betriebswerkstätten, Werften, Schwerindustrie, Bergbau und Eisenbahnen
Schlüsselweite | 41 mm |
Länge (L) | 235 mm |
Mauldicke (a) | 18,5 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 86 mm |