Schlag-Maulschlüssel metrisch, gerade
Schlagmaulschlüssel
SHLGMAULSHSL-DIN133-SW36
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 133
- Werkstoff: Spezial-Stahl geschmiedet mit hoher Schlagzähigkeit
- Oberfläche: Stahlgrau
- Geometrie: Kurzer und starker Profilschaft und Schlagende für schwerste Beanspruchung
- Maulstellung 15°
Datenblätter(X)
Cargo, Baumaschinen, Betriebswerkstätten, Werften, Schwerindustrie, Bergbau und Eisenbahnen
Schlüsselweite | 36 mm |
Länge (L) | 215 mm |
Mauldicke (a) | 17,5 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 76 mm |