Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schildabdeckung

Schildabdeckung
ABDE-SCHILD-600MM-2ER SET

Art.-Nr. 0993021600

EAN 4099618723131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schildabdeckung

Art.-Nr. 0993021600
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
Passend für Verkehrszeichen in der Ausführung flach bis Alform
  • Patentierte Neuentwicklung für Verkehrszeichen mit 600 mm Durchmesser (Ronde, Größe 2)

  • RSA21-konform, da das Auskreuzen von Vorschrift- und Gefahrenzeichen nicht zulässig ist

  • Berührungslos, daher schonend für die retroreflektierende Folie des Verkehrszeichens

  • Kompakte Lösung für minimalen Montageaufwand durch einfaches Anlegen der Schildabdeckung

  • Die vorgeschriebene, vollständige Abdeckung verhindert die Ablenkung durch ein nur teilweise verdecktes Verkehrszeichen (z.B.: Auskreuzvorrichtung, Abdeckband)

  • UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar

  • Hochwertiger und robuster Recyclingkunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

600 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schaftrohr für Verkehrszeichen

SHFTRO-F.VERKZEICH-2M

Für die temporäre Beschilderung an Baustellen
x 1 St.
Schaftrohr für Verkehrszeichen

SHFTRO-F.VERKZEICH-3M

Für die temporäre Beschilderung an Baustellen
Klemmschelle Typ K1

KLESHEL-F.VERKZEICH-TYPK1

Zur Befestigung von Verkehrszeichen an Schaftrohren 40x40 mm