Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schildabdeckung
Passend für Verkehrszeichen in der Ausführung flach bis Alform
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Patentierte Neuentwicklung für Verkehrszeichen mit 600 mm Durchmesser (Ronde, Größe 2)
- RSA21-konform, da das Auskreuzen von Vorschrift- und Gefahrenzeichen nicht zulässig ist
- Berührungslos, daher schonend für die retroreflektierende Folie des Verkehrszeichens
- Kompakte Lösung für minimalen Montageaufwand durch einfaches Anlegen der Schildabdeckung
- Die vorgeschriebene, vollständige Abdeckung verhindert die Ablenkung durch ein nur teilweise verdecktes Verkehrszeichen (z.B.: Auskreuzvorrichtung, Abdeckband)
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Hochwertiger und robuster Recyclingkunststoff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!