Schellenkörper Teil 1 - Leichte Reihe

DIN 3015-1 Innenfläche gerippt PP
SHELKPR-DIN3015/1-PP-R-GR3-25

Art.-Nr. 4499132500

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schellenkörper Teil 1 - Leichte Reihe

Art.-Nr. 4499132500

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-1, Innenfläche gerippt, mit Vorspannung, Polypropylen

Schellenkörper für die Befestigung von Rohren.


Die Rippen in der Innenfläche der Schellen wirken schlag- und vibrationsdämmend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf. Der Spalt zwischen den zwei Klemmhälften dient zur Vorspannung der Rohre.

Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen


Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte
DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)
  • 0 - M6 x 30

  • 1 - M6 x 30

  • 2 - M6 x 35

  • 3 - M6 x 40

  • 4 - M6 x 45

  • 5 - M6 x 60

  • 6 - M6 x 70

  • 7 - M6 x 100

  • 8 - M6 x 125


Innensechskantschraube ISO 4762
DIN Größe - Schraubenabmessung (metrisch)
  • 0 - M6 x 20

  • 1 - M6 x 20

  • 2 - M6 x 25

  • 3 - M6 x 30

  • 4 - M6 x 35

  • 5 - M6 x 50

  • 6 - M6 x 60

  • 7 - M6 x 90

  • 8 - M6 x 110

Nenngröße nach DIN

3

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Lochabstand (e1)

33 mm

Länge (l1)

49 mm

Breite (b4)

30 mm

Höhe (h1)

35 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Grün