Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schellenkörper DIN3015-1, Leichte Baureihe, gerippte Innenfläche, W.TEC-Serie
Schellenkörper DIN3015-1, Leichte Baureihe, gerippte Innenfläche, W.TEC-Serie - 1
Schellenkörper DIN3015-1, Leichte Baureihe, gerippte Innenfläche, W.TEC-Serie - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schellenkörper DIN3015-1, Leichte Baureihe, gerippte Innenfläche, W.TEC-Serie

Empfohlen für die Befestigung von Rohren - Optimale Druckverteilung sowie hohe Haltekräfte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Die Rippen in der Innenfläche der Schellenkörper wirken schlag- und vibrationsdämmend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.

Hinweis

Zu verwendende Schraubengrößen


Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017


In Kombination mit Deckplatte


DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)


  • 0 - M6 x 30

  • 1 - M6 x 30

  • 2 - M6 x 35

  • 3 - M6 x 40

  • 4 - M6 x 45

  • 5 - M6 x 60

  • 6 - M6 x 70

  • 7 - M6 x 100

  • 8 - M6 x 125

Innensechskantschraube ISO 4762


DIN Größe - Schraubenabmessung (metrisch)


  • 0 - M6 x 20

  • 1 - M6 x 20

  • 2 - M6 x 25

  • 3 - M6 x 30

  • 4 - M6 x 35

  • 5 - M6 x 50

  • 6 - M6 x 60

  • 7 - M6 x 90

  • 8 - M6 x 110