Schellenkörper DIN3015-1, Leichte Baureihe, gerippte Innenfläche, W.TEC-Serie
DIN 3015-1 PP Innenfläche gerippt W.TEC-Serie
SHELKPR-DIN3015/1-PP-R-GR3-25
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Rippen in der Innenfläche der Schellenkörper wirken schlag- und vibrationsdämmend und nehmen Kräfte in Rohrachsrichtung auf.
Zu verwendende Schraubengrößen
Außensechskantschraube DIN 931 / 933 u. ISO 4014 / 4017
In Kombination mit Deckplatte
DIN Größe - Schraubenabmessungen (metrisch)
- 0 - M6 x 30
- 1 - M6 x 30
- 2 - M6 x 35
- 3 - M6 x 40
- 4 - M6 x 45
- 5 - M6 x 60
- 6 - M6 x 70
- 7 - M6 x 100
- 8 - M6 x 125
Innensechskantschraube ISO 4762
DIN Größe - Schraubenabmessung (metrisch)
- 0 - M6 x 20
- 1 - M6 x 20
- 2 - M6 x 25
- 3 - M6 x 30
- 4 - M6 x 35
- 5 - M6 x 50
- 6 - M6 x 60
- 7 - M6 x 90
- 8 - M6 x 110
Datenblätter(X)
Nenngröße nach DIN | 3 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Lochabstand (e1) | 33 mm |
Länge (l1) | 49 mm |
Breite (b4) | 30 mm |
Höhe (h1) | 35 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Grün |
Ausführung | Innenfläche gerippt |