Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibenklebstoff Revolution 2 -Set Beutel

Scheibenklebstoff Revolution 2-Set Beutel
SHBKLEBST-SET-REVOLUTION2-BEU-400ML

Art.-Nr. 0890023530

EAN 4068362107382

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenklebstoff Revolution 2 -Set Beutel

Art.-Nr. 0890023530
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
Hochwertiger, diisocyanatreduzierter 1K-PU-Scheibenklebstoff für alle gängigen Fahrzeugtypen im PKW- und Transporterbereich
  • Antennentauglich, nichtleitend

  • Verhindert Kontaktkorrosion

  • Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien

  • Anteil an monomerem Diisocyanat <0,1%
Hinweis

Für die Vorbereitung der Untergründe empfiehlt sich die Reinigung der Scheibe mit dem abrasiven Reinigungsschwamm und dem Würth Glasreiniger Ecoline. Die Verwendung des Würth Varioprimer safe+easy 2 oder Contactclean ist zwingend erforderlich, ein UV-Schutz durch z.B. einen Siebdruckrand muss sichergestellt sein. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.

  • Wegfahrzeit Crashtest geprüft nach FMVSS208/212

  • Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)

  • Hergestellt nach OEM Standard ISO 9001

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ersatzverglasung von gängigen PKW und Kleintransportern.

Anleitung

Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung von Würth Varioprimer safe+easy 2 oder Contactclean zwingend erforderlich, ein UV-Schutz durch z.B. einen Siebdruckrand muss sichergestellt sein. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Beutel

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Dichte

1,3 kg/l

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Wegfahrzeit (mit Airbag)

1 h

Wegfahrzeit (ohne Airbag)

30 min

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Scheibenklebstoff Revolution 2 -Set Beutel inklusive:
1 x
Scheibenklebstoff Revolution 2

SHBKLEBST-REVOLUTION2-BEUTEL-400ML

Beschreibung: Hochwertiger, diisocyanatreduzierter 1K-PU-Scheibenklebstoff für alle gängigen Fahrzeugtypen im PKW- und Transporterbereich
Menge: 1 x
1 x
Varioprimer safe + easy 2

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-2)-20ML

Beschreibung: Diisocyanatreduziertes, multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Menge: 1 x
1 x
Primerpinsel für Scheibenmontage

PRIMPINS-SHBREP-FILZ-BEIGE

Menge: 1 x
1 x
Adapter mit Feingewinde

DUES-F.BEUTWARE-WEISS

Beschreibung: Adapter für Beutelware mit Gewindeanschluss für Ersatzdüsen mit Feingewinde
Menge: 1 x
1 x
Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)

DUES-SHBREP-(V-AUSSHNT-15MM)-12STK

Beschreibung: Optimiert für neue, moderne Fahrzeugkarosserien
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungsschwamm Abrasiv

REINIGSCHWAMM-ABRASIV-L100MMXB20MMX20MM

Zur gründlichen Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glasscheiben und Keramiksiebdruckrändern
x 48 St.