Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenklebstoff Revolution 2 -Set Beutel
Hochwertiger, diisocyanatreduzierter 1K-PU-Scheibenklebstoff für alle gängigen Fahrzeugtypen im PKW- und Transporterbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Antennentauglich, nichtleitend
- Verhindert Kontaktkorrosion
- Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien
- Anteil an monomerem Diisocyanat <0,1%
Für die Vorbereitung der Untergründe empfiehlt sich die Reinigung der Scheibe mit dem abrasiven Reinigungsschwamm und dem Würth Glasreiniger Ecoline. Die Verwendung des Würth Varioprimer safe+easy 2 oder Contactclean ist zwingend erforderlich, ein UV-Schutz durch z.B. einen Siebdruckrand muss sichergestellt sein. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.
- Wegfahrzeit Crashtest geprüft nach FMVSS208/212
- Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
- Hergestellt nach OEM Standard ISO 9001
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Ersatzverglasung von gängigen PKW und Kleintransportern.
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung von Würth Varioprimer safe+easy 2 oder Contactclean zwingend erforderlich, ein UV-Schutz durch z.B. einen Siebdruckrand muss sichergestellt sein. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!