Scheiben DIN 125 Messing verchromt Form A
DIN 125 Messing verchromt
SHB-DIN125-A-MS-(CR)-D4,3
Art.-Nr. 0400843
EAN 4046777629880
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 0,8 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
RoHS-konform | Ja |