Scheiben mit Vierkantloch DIN 440 Edelstahl A4, Form V
DIN 440 Edelstahl A4 blank Form V
SHB-HO-DIN440-A4-V-D9,0
Art.-Nr. 04129038
EAN 4057708656127
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vorwiegend für Holzkonstruktionen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 9 mm |
Länge (l1) | 9 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | V |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |