Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV blank für Zylinderschraube

SHB-DIN433-140HV-D25,0

Art.-Nr. 04140024

EAN 4048539483051

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe DIN 433, Stahl 140 HV blank für Zylinderschraube

Art.-Nr. 04140024

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

39 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen