Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger DIN 434, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

SHB-KEIL-DIN434-(ZSM)-D26MM

Art.-Nr. 0450526

EAN 4059609388794

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger DIN 434, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Art.-Nr. 0450526

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

26 mm

Länge (a1)

56 mm

Breite (b1)

56 mm

Dicke (h1)

8,5 mm

Normen

DIN 434

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Neigung

8 %

Geeignet für

U-Träger

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen