Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, keilförmig für U-Träger, Edelstahl A2 blank für U-Träger
DIN 434 Edelstahl A2 für U-Träger
SHB-KEIL-DIN434-A2-(U-TRG)-D11,0MM-F.M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zwei eingewalzte Rillen auf der Oberseite zur Kennzeichnung der Neigung 8 (+/- 5) %
Datenblätter(X)
Für U-Träger
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Länge (a1) | 22 mm |
Breite (b1) | 22 mm |
Dicke (h1) | 3,8 mm |
Normen | DIN 434 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Neigung | 8 % |
Geeignet für | U-Träger |
RoHS-konform | Ja |