Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 6918, 295-350 HV, feuerverzinkt, keilförmig für HV-Schraube an U-Profil

DIN 6918 Stahl feuerverzinkt
SHB-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D21

Art.-Nr. 007904 20
EAN 4011231128124
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
  • Härte 295 – 350 HV 10

  • Stahl feuerverzinkt

  • Neigung 8%
Hinweis

„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“



Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt.

ÜH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für hochfeste vorspannbare Schraubenverbindungen im Metallbau

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Dicke (h1)

7 mm

Breite (b1)

44 mm

Länge (l1)

40 mm

Normen

DIN 6918

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV min./max.

295-350 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

Neigung

8 %

Geeignet für

HV-Verbindungen an U-Profilen in Stahlkonstruktionen

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen