Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 440 Stahl verzinkt Form R
SHB-HO-DIN440-R-(A2K)-13,5X44X4

Art.-Nr. 045914
EAN 4011231388764

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13,5 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

R

DIN

440

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen