Scheibe für hochfeste Verschraubungen (12.9/12) WN 7090 Stahl 380 HV blank
SHB-WN7090-380HV-10
Art.-Nr. 464180710
EAN 4069214334628
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Härtebereich von 380HV - 450HV entspricht den Ausführungen der DIN EN ISO 898-3 für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 380 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |