Scheibe DIN 433, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Zylinderschraube
DIN 433 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN433-140HV-(A2K)-D2,7
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
Passend für Schraubengewinde | M2,5 |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |