Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl verzinkt, blau passiviert
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV verzinkt
SHB-DIN7349-100HV-(A2K)-D25,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
200 HV bis s kleiner/gleich 6 mm
100 HV s größer 6 mm
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 24 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 10 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |