Scheibe DIN 1440, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Bolzen
DIN 1440 Stahl verzinkt
SHB-DIN1440-(A2K)-D6,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 1440 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |