DIN 125 Aluminium blank
SHB-DIN125-ALU-D13,0
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |