Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe ISO 7089, Stahl 300 HV, blank

SHB-ISO7089-ST-300HV-5

Art.-Nr. 46418185

EAN 4099618794377

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe ISO 7089, Stahl 300 HV, blank

Art.-Nr. 46418185

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,30 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Dicke (h1)

1 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen