Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz
SHB-ISO7089-PA6.6-SCHWARZ-2
Art.-Nr. 515002212
EAN 4046777600247
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ersetzt die DIN 125
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2 |
Innendurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5,0 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
RoHS-konform | Ja |
