Scheibe ISO 7089 Messing vernickelt (E2J)
SHB-ISO7089-MS-(E2J)-2
Art.-Nr. 515002172
EAN 4056807274805
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2 |
Innendurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
