Scheibe Form Z
NF E 25513 Stahl verzinkt Form Z
SHB-NFE25513-(A2K)-Z-13X24X2,50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Form | Z |
Innendurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | NF E 25513 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |