Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe Form M

NF E 25513 Stahl verzinkt Form M
SHB-NFE25513-(A2K)-M-50X90X7

Art.-Nr. 461348
EAN 4038898854982

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25513, Stahl Form M verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M48

Form

M

Innendurchmesser (d1)

50 mm

Außendurchmesser (d2)

90 mm

Dicke (h1)

7 mm

Normen

NF E 25513

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen