Scheibe Form M NFE 25513, Stahl, Form M, verzinkt Dickschicht passiviert
SHB-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-M-5,3X12X1
Art.-Nr. 461752
EAN 4059609390766
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Form | M |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |