Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe Form LL

NF E 25514 Edelstahl A2 Form LL blank
SHB-NFE25514-(A2)-LL-6,4X24X1,2

Art.-Nr. 46236
EAN 4038898895718

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

NFE 25514, Edelstahl A2 Form LL blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Form

LL

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

1,2 mm

Normen

NF E 25514

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

150 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen