Scheibe DIN 433, Messing vernickelt für Zylinderschraube
DIN 433 Messing vernickelt
SHB-DIN433-MS-(E2J)-D3,2
Art.-Nr. 040093
EAN 4048539045907
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
