Schäkel ähnlich DIN 82101 Form A
Schäkel gerade WN82101 Stahl zn/feuerverzinkt
SHKL-WN82101-A-(TZN)-0,63T-BLZ12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/540266630.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
- Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, Güteklasse 4
- Mindestbruchlast = 5-facher WLL
- ähnlich der DIN 82101 Form A, Abweichung im Bügeldurchmesser
- Zertifikate: 2.1 2.2 CE
![]() | |
Traglast | 0,63 t |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 12 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 17 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 41 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 12 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 42 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | A |
Nenngröße | 0,6 |
RoHS-konform | Ja |