Schäkel
Schäkel gerade Stahl verzinkt/feuerverzinkt
SHKL-A-GR2,5-SHMID-(ZN)-BLZ24,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselement
- Beim Abschleppen von Kraftfahrzeugen
- Zur Verlängerung von Seilen und Ketten
- Abmessung M5 - M12 gebogene Ausführung
- Abmessung M16 - M48 geschmiedete Ausführung
- Ab M48 feuerverzinkt
Datenblätter(X)
Traglast | 2500 kg |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 24 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 33 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 75 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 23 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 85 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Nenngröße | 2,5 |
RoHS-konform | Ja |