Sattelhocker mit Kunstlederbezug für Werkstatt
Sattelhocker fahrbar
SATTELHOCKER-WRKST-FAHRBAR
Art.-Nr. 0957591070
EAN 4099618659744
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fördert eine ergonomische Sitzhaltung
- Durch die Sitzposition im Sattelsitz wird die natürliche S-Form der Wirbelsäule unterstützt
- Eine aufrechte Sitzhaltung wird gefördert, da der Winkel zwischen Ober- und Unterkörper ca. 135° anstelle von 90° beträgt
- Die intuitive 3D-Sitzdynamik sorgt für aktives, dynamisches Sitzen
- Ideal anpassbar an Arbeitsplatz und Nutzer dank extra großem Sitzhöhenspektrum von 540-800 mm
Hoher Sitzkomfort
- 3-Zonen-Polsterschaum für eine optimale Druckverteilung
- Weicher, bequemer und atmungsaktiver Stoffbezug
- Hygienic Design: Fugenlos, faltenfrei und nahtlos
Kompaktes und cleveres Design
- Säulenabdeckung schützt vor der Ablagerung von Schmutz und Staub
- Platzsparendes Fußkreuz (ø 540 mm)
- Leichtgängige Universalrollen (ø 65 mm) für hohe Mobilität
- Traglast bis 120 kg
Geprüft sicher
- GS-zertifiziert
Datenblätter(X)
Höhe min./max. | 540-800 mm |
Ausführung Fußgestell | Fünffußkreuz mit Rollen |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Sitzfläche | Kunstleder |
Werkstoff | Kunststoff |
Sitzdurchmesser | 0 mm |
Sitztiefe | 415 mm |