Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sattelhocker mit Kunstlederbezug für Werkstatt
Sattelhocker mit Kunstlederbezug für Werkstatt - 1
Sattelhocker mit Kunstlederbezug für Werkstatt - 2
Sattelhocker mit Kunstlederbezug für Werkstatt - 3
Sattelhocker mit Kunstlederbezug für Werkstatt - 4
Sattelhocker mit Kunstlederbezug für Werkstatt - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sattelhocker mit Kunstlederbezug für Werkstatt

Die optimale Ergänzung zum Arbeitshocker für ergonomische Sitz-Steh-Arbeitsplätze. Ergonomische Sitzposition, die das Risiko von Rücken-, Schulter- und Nackenbeschwerden verringert

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Fördert eine ergonomische Sitzhaltung


  • Durch die Sitzposition im Sattelsitz wird die natürliche S-Form der Wirbelsäule unterstützt

  • Eine aufrechte Sitzhaltung wird gefördert, da der Winkel zwischen Ober- und Unterkörper ca. 135° anstelle von 90° beträgt

  • Die intuitive 3D-Sitzdynamik sorgt für aktives, dynamisches Sitzen

  • Ideal anpassbar an Arbeitsplatz und Nutzer dank extra großem Sitzhöhenspektrum von 540-800 mm


Hoher Sitzkomfort


  • 3-Zonen-Polsterschaum für eine optimale Druckverteilung

  • Weicher, bequemer und atmungsaktiver Stoffbezug

  • Hygienic Design: Fugenlos, faltenfrei und nahtlos


Kompaktes und cleveres Design


  • Säulenabdeckung schützt vor der Ablagerung von Schmutz und Staub

  • Platzsparendes Fußkreuz (ø 540 mm)

  • Leichtgängige Universalrollen (ø 65 mm) für hohe Mobilität

  • Traglast bis 120 kg


Geprüft sicher


  • GS-zertifiziert
Anwendungsgebiet