Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbinder SORIWA

PRFL-SORIWA-VERBINDER-100

Art.-Nr. 9501026282

EAN 4262568190012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbinder SORIWA

Art.-Nr. 9501026282

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erweitert das Multi-Profil SORIWA zur tragfähigen Rahmenkonstruktion.
  • Ideale Verbindung zwischen Flexibilität und Struktur im modernen Ständerwerk.

  • Erweitert das Multi-Profil SORIWA zur tragfähigen Rahmenkonstruktion, ganz ohne konventionelle UW-Profile.

  • Präzise, stabile Verbindung für eine schnelle Verarbeitung auf der Baustelle.

  • In 3 Breite erhältlich.

  • Passgenau auf die Multi-Profile SORIWA abgestimmt.

Bauaufsichtlich zugelassenes Produkt: Z-9.1-929

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Verbinder SORIWA erweitert das Multi-Profil SORIWA und schafft eine stabile, flexible Verbindung mehrerer Profile. In Kombination entsteht eine nachhaltige Alternative zu klassischen CW- und UW-Profilen.

Breite

87 mm

Länge

200 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen