Türsturzprofil SORIWA
PRFL-SORIWA-TUERSTURZ-50
Art.-Nr. 9501026373
EAN 4262568190111
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vorgefertigtes Bauteil aus 87,9% recyceltem Faserzellstoff.
- Ergänzt das Multi-System SORIWA um eine durchdachte Lösung im Türbereich.
- Seitliche Öffnungen ermöglichen den Sturz flexibel in 3 gängigen Türbreiten einzusetzen.
- Passend auf das Multi-Profil SORIWA und den Kern SORIWA abgestimmt.
- Schneller, systemkonformer und stahlfreier Einbau von Türöffnungen im Trockenbau.
Datenblätter(X)
Das Türsturzprofil ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Erstellung von Türöffnungen und ist passgenau auf das Multi-Profil SORIWA sowie den Kern SORIWA abgestimmt.
Breite | 50 mm |
Länge | 1150 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |