Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
SMP Klebedichtstoff 2K - KONSTKLEBST-SMP- 2K-195ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/JGcpNB0kC6w

SMP Klebedichtstoff 2K - KONSTKLEBST-SMP- 2K-195ML - 1

SMP Klebedichtstoff 2K

SMP Klebedichtstoff 2K
KONSTKLEBST-SMP- 2K-195ML

Art.-Nr. 0893237170

EAN 4062856073801

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SMP Klebedichtstoff 2K

Art.-Nr. 0893237170
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
Schnell aushärtender 2-Komponenten Klebedichtstoff zur kontrollierten Durchhärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit

Vorteile durch die 2-Komponenten


  • Hohe Sicherheit durch kontrollierte Durchhärtung

  • Unabhängig von der Luftfeuchtigkeit

  • Auch für große Flächen geeignet


Vielseitige Anwendungsgebiete und breites Haftspektrum


  • Gute Adhäsionseigenschaften zu verschiedenen Untergründen

  • Kompensiert Ausdehnung unterschiedlicher Materialien

  • Hohe Festigkeiten der elastischen Klebefugen

  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen

  • Natursteinverträglich

  • Nicht schäumend

  • UV- und witterungsbeständig

  • Eigeschränkt chlorbeständig in Schwimmbadbereichen


Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. +200 °C


Geeignet zur nachträglichen Pulverbeschichtung



Gut abglättbar



Nach Aushärtung schleif-, überlackier- und überstreichbar



Lösemittel- und Silikonfrei

Leistungsnachweis
  • GEV: nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC2

  • ILAK, Institut für Lackprüfung: Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227 Prüfbericht-Nr.: 9-5-18/4
Hinweis
  • Die Verarbeitungszeiten verkürzen sich bei +30 °C auf ca. die halbe Zeit, bei +10 °C verlängern sie sich auf ca. die doppelte Zeit.

  • Die geklebten Werkstücke sollten erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebstoffes überlackiert werden; bei vorzeitiger Lackierung kann eine Blasenbildung des Lackes nicht ausgeschlossen werden.

  • Die Verklebungen von Materialien mit unterschiedlichen Längenausdehnungen müssen insbesondere bei Belastung in wechselnden Temperatureinsatzbereichen bezüglich ihres Langzeitverhaltens bewertet werden.


Verklebung von Metallen


  • Eloxierte Oberflächen lassen sich aufgrund ihrer Vielfalt, ihres Alters und ggf. einer Zusatzbehandlung wie Ölen oder Wachsen keine durchgängige Aussage zur Benetzbarkeit oder Verklebbarkeit dieser Klebeflächen zu.

  • Wir empfehlen wegen der schwierigen Definition von Aluminiumoberflächen und -qualitäten grundsätzlich ausreichende Informationen vom Lieferanten einzuholen, um für die anstehende Verklebung optimale Vorbehandlungen zu treffen; ausreichende Eignungsversuche sind nötig.

  • Bei der Edelstahlherstellung und -bearbeitung werden häufig Hilfsmittel wie Wachse, Öle etc. eingesetzt, die in der Regel nicht durch einfache Wischreinigung entfernt werden können; hier hat sich gezeigt, dass nach der Reinigung mit dem Universellen Reiniger Typ 60 (Art.-Nr. 0892 130 030, 0892 130 031) ein Anschleifen, besser Sandstrahlen der Oberfläche mit nachfolgender wiederholter Reinigung eine deutliche Verbesserung der Klebeergebnisse bringt.

  • Verzinkte Bleche sind grundsätzlich vor dauerhaft einwirkender und stehender Feuchtigkeit zu schützen "Weißrostbildung", hier muss bei Verklebungen ausgeschlossen sein, dass auftretende Feuchtigkeit an die Klebefläche kommt!

  • Bei Verklebung von Metallen mit saugenden Werkstoffen (z. B. Holz, Bauwerkstoffe, etc.) kann die Feuchtigkeit durch den saugfähigen Werkstoff langsam durch die Klebefuge an die metallische Fläche transportiert werden und kann hier zu Korrosionsschäden am Metall führen, daher muss die metallische Klebefläche über einen entsprechenden Korrosionsschutz, z. B. Lack, Pulverbeschichtung verfügen!

  • Pulverbeschichtungen mit PTFE-Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (z. B. Plasma-Verfahren) nicht zuverlässig kleben.
SMP KlebedichtstoffSMP
UNIVERSAL
0893237100
0893237101
0893237102
SMP
SPRINT
0893237120
0893237121
0893237122
SMP
XTREME
0893237130
SMP
HIGH TACK
0893237140
SMP
CLEAR
0893237152
SMP
METALLIC
0893237160
SMP
2K
0893237170
Kupfer

2

2

Messing

2

2

Stahl/Eisen

2

2

Zink

2

2

Kunststoff

ABS

1

-

1

GFK

2

-

2

Gummi--

1

---

1

Hartschäume--

---

Neopren--

1

-

-

1

PE / PP-------
PMMA-

1

-

-

1

Polyamid-

2

---

2

Polycarbonat-

1

-

-

1

Polystyrol-

1

-

-

1

PTFE-------
PU

-

-

PVC

1

1

-

1

Silikone-------
Styropor-

-

-

Lackierte Oberflächen

Lackierte Oberflächen-

---

Holz & Holzwerkstoffe

Dekorplatten

-

---
Holz, MDF (Spanplatten)

-

Kork-

-

Schichtstoffplatten

2

-

2

Stein & Baustoffe

Beton

1

1

Bituminöse Untergründe-------
Gasbeton, Gips, Gipskarton

1

1

HPL

2

-

2

Kunststein

2

-

2

Naturstein-

---

Stein

-

-

-
Zementfaserplatten

1

-

1

Sonstiges

Emaille

2

2

Glas

Glasfaser-

-

-

Spiegel--

2

-

-

Porzellan, Keramik, Fliesen

2

2

Papier--

-

-

Pappe--

-

-

Gewebe----

--
Leder--

-

-

Metall

Aluminium

2

2

Blei

2

2

Edelstahl

2

2

Optimierungstabelle
Oberfläche/Material Optimierungsschritte* Hinweise
Aluminium eloxiertUniverseller Reiniger Typ 60
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Grundreinigung mit Universeller Reiniger Typ 60
2.   Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen
3.   Nachreinigung mit Universeller Reiniger Typ 60
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.)
Edelstahl (rostfrei)
Stahl (St 235, etc.)
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)
ZinkWeißrostbildung, bei vorliegender Feuchtigkeit
Pulverbeschichtungen HaftPlus K/H/SDie Verwendung von HaftPlus K/H/S ist zwingend erforderlich!
(PES, EP/PES)
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl) Universeller Reiniger Typ 60Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierendUniverseller Reiniger Typ 60
(PUR, Acryl, Epoxidharz)Universeller Reiniger Typ 60
Kathodische Tauchlackierung Universeller Reiniger Typ 60
(E-Coating)Universeller Reiniger Typ 60
Coil-Coat-BeschichtungUniverseller Reiniger Typ 60
ABSHaftPlus K/H/S
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC1.  Grundreinigung mit Universeller Reiniger Typ 60
2.  Mit Schleifvlies „very fine” oder Körnung 60-80 anschleifen
und absaugen
3.  Nachreinigung mit Universeller Reiniger Typ 60
Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
GummiHaftPlus K/H/S
PolycarbonatHaftPlus K/H/S
PMMAHaftPlus K/H/S
PVC-Hart, PS-HartHaftPlus K/H/S
Polyamid Universeller Reiniger Typ 60
Holz, Sperrholz, MDF, Holzprodukte und KorkEntstauben
HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)Universeller Reiniger Typ 60
Emaille, Porzellan, Keramik, FliesenUniverseller Reiniger Typ 60Aufgrund der Vielzahl von Substraten sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
Beton, mineralische Mörtel, Putze und ZementfaserplattenHaftPlus K/H/S
Kunststein (Corian, Varicor)Universeller Reiniger Typ 60
  • GEV: nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC2

  • ILAK, Institut für Lackprüfung: Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227 Prüfbericht-Nr.: 9-5-18/4

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Kleben und Dichten im Fahrzeug-, Waggon- und Containerbau, für Fahrzeugaufbauten, im Bauhandwerk, Treppenbau, Verklebung von Fassaden (Kassetten)-Sandwichelementen, Glasverklebung im Möbel- und Vitrinenbau, flügelüberdeckende Türfüllungen, Montageverklebungen, Fußbodenleisten, Laminatverlegung, Kabelkanälen, Solar- und Windkraftanlagen, Schilderfixierung, Apparate- und Anlagenbau, sowie in verschiedenen Industriebereichen.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.



Auf die geöffnete Kartusche wird das Statikmischrohr aufgeschraubt und die Kartusche wird in die Kartuschenpistole 24:1 eingelegt.



Die ersten 20 g des gemischten Klebstoffs aus Sicherheitsgründen nicht verwenden!


Anschließend den Klebstoff innerhalb der Verarbeitungszeit auf einen der beiden Teile auftragen, Teile fügen und bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit gleichmäßig fixieren/pressen.


Nach ca. 3,5 Stunden haben Sie eine gute Funktionsfähigkeit erreicht und können das Werkstück weiterbearbeiten.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

195 ml

Gebinde

Koaxialkartusche

Chemische Basis

Silanmodifiziertes Polymer

Farbe

Grau

Dichte / Bedingung

1,49 g/cm³ / bei 20°C, EN 542

Härte nach Shore A / Bedingung

62 / nach DIN 53505

Verarbeitungstemperatur min./max.

7 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +100 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

200 °C

Zugscherfestigkeit min.

2,7 N/mm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach EN 1465

Bruchdehnung min.

250 %

Bruchdehnung Bedingung

nach DIN 53504

Topfzeit min.

30 min

Endfestigkeit min.

24 h

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / trockene Lagerung, keine direkte Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Original-Gebinde, 5°C bis 25°C

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Isocyanatfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenpistole 24:1

HNDDRKPIST-KART-24:1-(BIS-310ML)

Robuste und halboffene Hand-Kartuschenauspresspistole für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
x 1 St.
Statikmischrohr für 2-Komponenten-Klebstoff AL-1 und SMP Klebedichtstoff 2K

STATMISCHRO-KLEBST-2K-AL1

For 2-component adhesive AL-1
x 15 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-1LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-5LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen