Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
SIMPLEX Schonhammer mit einer Einsatzkombination aus Softkunststoffen
SIMPLEX Schonhammer mit einer Einsatzkombination aus Softkunststoffen - 1
SIMPLEX Schonhammer mit einer Einsatzkombination aus Softkunststoffen - 2
SIMPLEX Schonhammer mit einer Einsatzkombination aus Softkunststoffen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SIMPLEX Schonhammer mit einer Einsatzkombination aus Softkunststoffen

Hammer mit ergonomischem Holzgriff, Aluminiumgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen

Ausführung

|

Rabattstaffel
VE
Preis auf Anfrage
Ausführung auswählen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hohe Flexibilität


  • Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus sehr weichem (blau) und weichem (grau) abriebfreiem Softkunststoff (Thermoplast Elastomer)


Höchste Qulität aus Deutschland


  • Präzise Handhabung und ermüdungsfreier Gebrauch aufgrund extra leichtem Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse

  • Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich

  • Langfristiger Einsatz möglich, da der Stiel und alle Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können

  • Kein unerwünschter Abrieb, da beide Einsätze im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen Farbabrieb hinterlassen