SHR-6KT-GR8-(ZFSHL)-1/2_13X1 1/2
ASME B18.2.1 Stahl GR8 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
SHR-6KT-GR8-(ZFSHL)-1/2_13X1 1/2
Art.-Nr. 7693018237
EAN 4066783856469
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1/2 in |
Länge (l1) | 1-1/2 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,323 in |
Außenantrieb (s1) | SW3/4 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR8 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Schlüsselweite | 3/4 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 1-1/4 in |
Normen | ASME B18.2.1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!