Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

SHB-FL-USS-A-W-ST-(TZN)-1/2

ASME B18.21.1 Stahl feuerverzinkt
SHB-FL-USS-A-W-ST-(TZN)-1/2

Art.-Nr. 78078050
EAN 4050382673008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser

0.5000 in

Außendurchmesser

1.3750 in

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Dicke

0.1090 in

ASME

ASME B18.21.1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen