Rundkopf-Streifennagel 21° mit ringförmigem Schaft. Edelstahl A2 blank
Edelstahl A2 ringförmiger Schaft 21 Grad
STRFNNGL-RDKPF-RINGSHFT-1.4301-2,9X65
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Kopfdurchmesser | 6,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl pro Palette | 264000 STK |