Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundkopf-Streifennagel 21°
Mit ringförmigem Schaft. Edelstahl A2 blank
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
Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!