Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen
DIN 9925 für Welle
SPRENGRG-DIN9925-D28,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 28 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 26 mm |
Innendurchmesser (d1) | 25,7 mm |
Schlitzbreite (e1) | 3 mm |
Breite (b1) | 2 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 9925 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |